› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Antenna esterna 10m connettori cavo per modulo 4G-LTE

Cod. Rexel BTI4251
Cod. Produttore 4251
Cod. EAN 8005543706015

Informazioni principali

  • Serie: BTI4251
  • Lunghezza cavo: 10m
  • Tipo antenna: esterna
  • Connettori inclusi: sì
  • Compatibilità: modulo 4G-LTE
  • Articolo correlato: 4241
  • Installazione: facile
  • Uso: esterno

Descrizione del prodotto

Antenna professionale con cavo integrato da 10 metri, ideale per applicazioni di comunicazione e trasmissione dati. Progettata per garantire un segnale stabile e una connessione affidabile, è adatta a installazioni esterne grazie alla sua struttura robusta e resistente. Il design compatto permette un montaggio semplice e versatile, ottimizzando le prestazioni in ambienti con esigenze di copertura estesa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit antenna esterna con connettori e cavo di 10m per modulo 4G-LTE art. 4241.

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento lato primario

Altro

bidirezionale

velocità di trasmissione

10000 KILOBIT_SECONDO

servizio lato primario

Altro

Antenna esterna 10m connettori cavo per modulo 4G-LTE