Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02429
Cod. Produttore
B02429
Cod. EAN
8015892024296

Informazioni di prodotto

  • Serie: NEAV
  • Dimensioni: 100x40 mm
  • Angolo esterno per canali
  • Compatibile con linee: TA-N/TA-EN/TA-GN
  • Colore: Bianco
  • Variante: Angolo esterno
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Angolo esterno variabile NEAV 100x40 W ideale per sistemi di canalizzazione elettrica. Progettato per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra i profili, permette un’installazione semplice e flessibile. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e protezione ottimale dei cavi elettrici. La finitura bianca si integra facilmente in diversi ambienti, rendendo questo componente adatto sia per applicazioni domestiche che professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: NEAV 100x40 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

40 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Produttore

Angolo esterno variabile NEAV 100x40 mm per canaline elettriche