Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02433
Cod. Produttore
B02433
Cod. EAN
8015892024333

Informazioni di prodotto

NEAV 60X60 W ANG.EST.VAR.TA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NEAV 60x60 W

colore

Bianco

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

angolo

70 ... 120 GRADO

Serie

TA

Produttore

Angolo esterno NEAV 60x60 bianco per canaline elettriche TA-N/TA-EN/TA-GN, protezione cavi e installazione modulare per uffici e scuole