Descrizione del prodotto
Scatola angolare esterna di dimensioni 120x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di impianti elettrici. Il design compatto e funzionale permette una facile integrazione in diversi contesti, garantendo protezione e sicurezza per i collegamenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono componenti affidabili e di qualità nel settore dell’elettricità.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Angolo esterno di dimensioni b120 x h80 mm per canali porta apparecchi e porta cavi TA-N e TA-EN. Realizzato in ABS bianco RAL 9001, assicura protezione IP40 (EN 60529) e resistenza alla fiamma. Conforme alla norma EN 60695-2-11 garantisce GWT fino a 650 °C, assicura un montaggio stabile e sicuro.