› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Angolari montaggio armadi elettrici 2 pezzi verniciati RAL9003 protezione IP55

Cod. Rexel MGLVS01025
Cod. Produttore LVS01025
Cod. EAN 3606481868541

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Grado protezione: IP55
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Quantità per confezione: Set da 2
  • Peso netto: 1,32 kg
  • Finitura superficie: Bucciato
  • Trattamento protettivo: Elettroforesi e polvere epossidica
  • Compatibilità: Armadi PrismaSeT G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due montanti singoli per gli armadi a PrismaSeT G. Forniti con armadi di base.

Caratteristiche tecniche

larghezza

230 mm

altezza

70 mm

profondità

70 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Angolari montaggio armadi elettrici 2 pezzi verniciati RAL9003 protezione IP55