Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R1ZCOR2
Cod. Produttore
R1ZCOR2
Cod. EAN
8033603364417

Informazioni di prodotto

Angolare per zoccolo, altezza 200 mm (confezione 4 pezzi)
Descrizione del produttore: Angolare zoccolo realizzato in lamiera di acciaio spessore 25/10 verniciato RAL 7011 bucciato con chiusura frontale in plastica.

colore

Grigio

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

max. capacità di carico

1000 kg

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7011

resistenza agli urti

Altro

adatto per sistemazione cavi

Produttore

DKC

ANGOLARE ZOCCOLO H.200 MM. (CF.4 PZ