› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Angolare fissaggio W10/20-CI per armadi elettrici

Cod. Rexel KM193454
Cod. Produttore 193454
Cod. EAN 9010238024052

Informazioni principali

  • Descrizione: W10/20-CI ANGOLARE
  • Uso: Fissaggio A193454
  • Classe ETIM: EC002622
  • Applicazione: Montaggio armadi elettrici
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Angolare di montaggio in acciaio di colore grigio RAL 7035, progettato per garantire un fissaggio robusto e sicuro. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durabilità, offrendo un supporto stabile grazie al materiale in acciaio di alta qualità. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diversi ambienti tecnici e industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: W10/20-CI ANGOLARE PER FISSAGGIO A193454 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002622 - Componenti per montaggio/accoppiamento armadi elettrici

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

95 mm

Tipologia

Angolare di montaggio

altezza

50 mm

profondità

1375 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Angolare fissaggio W10/20-CI per armadi elettrici