Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSA1000DLE401
Cod. Produttore
KSA1000DLE401
Cod. EAN
3606489602109

Informazioni di prodotto

Prodotto progettato per ottimizzare l'installazione e l'efficienza energetica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design angolare verticale
  • Installazione rapida riducendo i tempi di lavoro
  • Compatibilità con sistemi a 4 poli e correnti fino a 1000A

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Risparmio energetico grazie a connessioni ottimizzate
  • Durata e resistenza elevate per impianti stabili nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolare verticale pe interno 4 poli 1000A

colore

Bianco

Tipologia

Cassetta L

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

0,25 m

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

1000 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Angolare verticale pe interno 4 poli 1000A