› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Angolare verticale pe esterno 4 poli 250A

Cod. Rexel TEKSA250DLF401
Cod. Produttore KSA250DLF401
Cod. EAN 3606489602024

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Tensione nominale: 230-690 V
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale conduttori: Alluminio
  • Dimensioni (LxAxP): 54x146x250 mm
  • Protezione urti: IK08
  • Polarità: 3L + N + PE
  • Serie: Canalis KS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Angolare verticale pe esterno 4 poli 250A

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Cassetta L

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

0,29 m

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Angolare verticale pe esterno 4 poli 250A