› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Angolare orizzontale 4 poli 630A

Cod. Rexel TEKSA630DLC401
Cod. Produttore KSA630DLC401
Cod. EAN 3606489602062

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630 A
  • Tensione nominale: 230...690 V
  • Grado di protezione: IP55
  • Materiale conduttori: Alluminio
  • Polarità condotto: 3L + N + PE
  • Dimensioni (LxAxP): 113x146x290 mm
  • Serie: Canalis KS
  • Norme di riferimento: IEC 61439-1, IEC 61439-6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Angolare orizzontale 4 poli 630A

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Cassetta L

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

0,165 m

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

630 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Angolare orizzontale 4 poli 630A