› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Angolare orizzontale 4 poli 400A

Cod. Rexel TEKSA400DLC401
Cod. Produttore KSA400DLC401
Cod. EAN 3606489602031

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400 A
  • Tensione nominale: 230-690 V
  • Grado di protezione: IP55
  • Materiale conduttori: Alluminio
  • Polarità: 3L + N + PE
  • Dimensioni: 165x54x146 mm
  • Serie: Canalis KS
  • Angolo di funzionamento: 90°

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Angolare orizzontale 4 poli 400A

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Cassetta L

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

0,165 m

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

400 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Angolare orizzontale 4 poli 400A