Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFPUD6X88MTG
Cod. Produttore
FPUD6X88MTG
Cod. EAN
0613056366121

Informazioni di prodotto

Angled TX6A, Category 6A UTP Field Term RJ4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The Cat 6A UTP angled up/down modular plug terminates 4-pair, 22-26 AWG, 100 ohm, UTP twisted pair cable and is backwards compatible with Cat 6 and 5e. The angled cable exit allows a cable to route to the plug in tight spaces while maintaining proper bend radius. The plug utilizes TG style technology to optimize performance by maintaining cable pair geometry while eliminating conductor untwist. This plug simplifies installation of common devices such as cameras and wireless access points.

Produttore

ANGLED TX6A, CATEGORY 6A UTP FIELD