›

ANELLO SALVAMANO MET. T.FLESS.40

DKC
Cod. Rexel DK6058-40
Cod. Produttore 6058-40
Cod. EAN 8033648140755

Informazioni principali

  • Descrizione: ANELLO SALVAMANO MET. T.FLESS.40
  • Uso: Contiene fili treccia
  • Compatibilità: Tubi con treccia acciaio
  • Accessori consigliati: Fascette con vite
  • Funzione: Collegamento equipotenziale
  • Materiale: Metallo
  • Serie: DK6058

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Anello salvamano da utilizzare con i tubi rivestiti con treccia di acciaio cod. 6089. Ha il compito di contenere i fili della treccia; in questi casi si consiglia l'utilizzo di fascette provviste di vite per messa a terra cod. 6059-T per il collegamento equipotenziale.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

diametro nominale

40 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

ANELLO SALVAMANO MET. T.FLESS.40