Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
per diametro cavo
26 mm 35 mm
colore
grigio
materiale
gomma
esecuzione
chiuso
diametro del foro
48 mm
ermetico all’acqua
per spessore parete
1 mm 4 mm
grado di protezione (IP)
IP67
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te