Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERS1520.M32
Cod. Produttore
RS1520.M32
Cod. EAN
8016692437057

Informazioni di prodotto

ANELLI DI TENUTA RUTASEAL, IN GOMMA EPDM, ADATTI PER PASSO METRICO M32
Gli anelli di tenuta della serie RS sono passacavi realizzati in gomma EPDM, che consentono di serrare e sigillare diversi tipi di cavi e tubi. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP67 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi passacavi sono adatti per passo di tipo metrico M 1,5 e di tipo Pg. Si presentano in differenti diametri e dimensioni per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in grigio RAL 7001.

per diametro cavo

15 mm 20 mm

colore

grigio

materiale

gomma

esecuzione

chiuso

diametro del foro

32.5 mm

ermetico all’acqua

per spessore parete

1 mm 4 mm

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

ANELLO RUTASEAL IN GOMMA EPDM -IP67