Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE32274-T
Cod. Produttore
32274-T
Cod. EAN
8016692415048

Informazioni di prodotto

Anello piatto giallo FMS-04 L=4 mm. SIGLA T
ANELLO PIATTO GIALLO FMS-04 L 4 MM.32274-T CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

Produttore

Anello piatto giallo FMS-04 L 4mm 32274-T