Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310445
Cod. Produttore
310445
Cod. EAN
8018367619331

Informazioni di prodotto

  • Serie: MIMIK 20
  • Tipo: Anello personalizzazione
  • Codice prodotto: PI310445
  • Descrizione: COVER MIMIK 20 AN96
  • Applicazione: Personalizzazione cover
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Protezione: Non indicata
Elemento decorativo in alluminio caratterizzato da un'uscita della luce diretta con ripartizione asimmetrica, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione mirata e di design. La superficie è priva di trama e riflettore perforato, con una griglia di esecuzione particolare che ne valorizza l'estetica e la funzionalità. Questo accessorio garantisce un effetto luminoso preciso e raffinato, perfetto per completare soluzioni di illuminazione elettrica con materiali di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Anello per personalizzazione

colore

Antracite

larghezza

77 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento decorativo

lunghezza

208 mm

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Altro

Produttore

Anello personalizzazione illuminazione esterni residenziale facile montaggio