Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310450
Cod. Produttore
310450
Cod. EAN
8018367620924

Informazioni di prodotto

  • Serie: FLAT M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni compatte: sì
  • Materiale: non specificato
  • Certificazioni: non indicate
  • Utilizzo: personalizzazione anello
Elemento decorativo realizzato in alluminio, progettato per offrire un'uscita della luce diretta con una ripartizione asimmetrica. La finitura è priva di trama perforata e riflettore perforato, con un'esecuzione della griglia o riflettore di tipo diverso dal tradizionale. Questo accessorio combina funzionalità e design essenziale, ideale per soluzioni di illuminazione elettrica che richiedono precisione nella direzione della luce e un aspetto pulito e moderno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Anello per personalizzazione FLAT M

colore

Bianco

larghezza

54 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento decorativo

lunghezza

208 mm

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Altro

Produttore

Anello personalizzazione FLAT M per illuminazione residenziale