Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310440
Cod. Produttore
310440
Cod. EAN
8018367619294

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 20 V
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: GR94
  • Dimensioni: Flat M
  • Serie: MIMIK
  • Tipo prodotto: Cover
  • Personalizzazione: Anello FLAT M
  • Applicazione: Personalizzazione FLAT
Elemento decorativo in alluminio caratterizzato da uscita della luce diretta con distribuzione asimmetrica. Progettato per garantire un'illuminazione mirata e funzionale, presenta una struttura senza trama perforata né riflettore perforato, con una finitura di tipo diverso per la griglia o il riflettore. Adatto per l'installazione in ambienti che richiedono soluzioni luminose precise e di design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Anello per personalizzazione FLAT M

colore

Grigio

larghezza

54 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento decorativo

lunghezza

208 mm

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Altro

Produttore

Anello personalizzazione FLAT M design compatto illuminazione residenziale