Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310448
Cod. Produttore
310448
Cod. EAN
8018367621372

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 30x30 mm
  • Materiale: Plastica resistente
  • Serie: MIMIK 30
  • Certificazioni: CE
  • Colore: Bianco WH87
Elemento decorativo in alluminio caratterizzato da un'uscita della luce diretta con ripartizione asimmetrica, progettato per offrire un'illuminazione mirata e funzionale. La superficie presenta un design senza trama perforata né riflettore perforato, con una griglia eseguita in modo particolare per garantire un effetto luminoso distintivo. Questo componente unisce materiali di qualità e una struttura studiata per ottimizzare la distribuzione della luce in ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Anello per personalizzazione FLAT

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento decorativo

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Altro

Produttore

Anello personalizzazione FLAT installazione rapida illuminazione residenziale