Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310451
Cod. Produttore
310451
Cod. EAN
8018367620931

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 45x45 mm
  • Materiale: Plastica ABS
  • Colore: Bianco
  • Serie: FLAT B
  • Certificazioni: CE
Elemento decorativo in alluminio caratterizzato da uscita della luce diretta con ripartizione doppio assimmetrico, ideale per soluzioni di illuminazione che richiedono un effetto luminoso preciso e controllato. La struttura presenta una trama e riflettore non perforati, con un design della griglia/riflettore di tipo alternativo, che conferisce un aspetto elegante e funzionale. Questo accessorio è progettato per integrarsi perfettamente in ambienti elettrici, garantendo qualità e resistenza grazie al materiale in alluminio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Anello per personalizzazione FLAT B

colore

Bianco

larghezza

54 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento decorativo

lunghezza

208 mm

materiale

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Doppio assimmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Altro

Produttore

Anello personalizzazione FLAT B installazione rapida esterni