Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310656
Cod. Produttore
310656
Cod. EAN
5414833092180

Informazioni di prodotto

  • Serie: S-90
  • Materiale: Alluminio
  • Blocco: Grano anti rotazione
  • Funzione: Fissa raccordi adattatori
  • Tipo: Anello
  • Protezione: Evita rotazione
Anello filettato in alluminio progettato per garantire stabilità e resistenza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una lunga durata e un’efficace protezione contro la rotazione indesiderata, assicurando un fissaggio sicuro e affidabile. Ideale per l’uso con raccordi e componenti elettrici, questo accessorio combina leggerezza e robustezza, facilitando l’installazione e mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Anello in alluminio con grano di blocco per evitare la rotazione dei raccordi degli adattatori

colore

Alluminio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Anello filettato

materiale

Alluminio

Produttore

Anello alluminio con grano blocco per raccordi adattatori impianti elettrici