Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00047306
Cod. Produttore
00047306
Cod. EAN
4006209473061

Informazioni di prodotto

FZEA II 10X40 M8 R

Documentazione tecnica

Ancorante a percussione ZYKON FZEA II inox A4
L’ancorante filettato internamente con ridotta profondità di ancoraggio per fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato. Versione in acciaio inox A4.

Materiali di supporto:

Approvato per:

  • Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato
  • Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato


Adatto anche per:

  • Calcestruzzo C12/15
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • L’ancorante a percussione e sottosquadro ZYKON permette l’installazione di fissaggi singoli in calcestruzzo fessurato.
  • La speciale tecnologia sottosquadro ZYKON riduce l’energia richiesta per l’installazione.
  • La speciale punta FZUB permette un’installazione rapida creando il sottosquadro senza il bisogno di cambiare accessorio.
  • La marcatura impressa durante l’espansione dell’ancorante assicura un controllo semplice dell’installazione.
  • L’installazione dell’ancorante, che non induce tensioni nel supporto, permette ridotti distanze dal bordo e interassi e quindi un utilizzo flessibile.


Applicazioni:
  • Tubazioni
  • Sistemi di ventilazione
  • Sistemi antincendio Sprinkler
  • Passerelle portacavi
  • Controsoffitti sospesi


Funzionamento:
  • FZEA II è idoneo per installazione non passante.
  • Il foro sottosquadro è realizzando utilizzando la speciale punta FZUB.
  • Dopo l’inserimento nel foro, il corpo dell’ancorante è espanso spingendo con il percussore FZED Plus il perno di espansione interno. L’ancorante occupa così tutto lo spazio del foro sottosquadro.

Specifiche tecniche:
  • Filettatura interna - A1 - : M 8;
  • Lunghezza - l - [mm]: 43;
  • Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 17;
  • Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 11;
  • Punta richiesta FZUB: 10 x 40;
  • Percussore richiesto FZED plus: FZED 10 plus;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209473061
  • Codice fischer: 47306