Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00518899
Cod. Produttore
00518899
Cod. EAN
4048962154306

Informazioni di prodotto

  • Stoccaggio: 15;
  • Contenuto: 300;
  • Lingue sulla cartuccia: I;
  • Miscelatori: 1;
  • Carichi: L;

Ancorante chimico a iniezione PE SF
L’affidabile resina poliestere in cartuccia per applicazioni non strutturali in calcestruzzo e muratura

Materiali di supporto:

Idoneo per fissaggi non strutturali in:

  • Calcestruzzo
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone pieno in silicato di calcio
  • Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
  • Blocco cavo
  • Calcestruzzo cellulare


Vantaggi:
  • PE SF è la soluzione economica per ancoraggi su muratura che non richiedono certificazioni.
  • L’ancorante chimico PE 300 SF può essere utilizzato con dispenser professionali da silicone, senza richiedere attrezzi speciali. Ciò consente di ridurre i costi dell’installazione.
  • L’ancorante chimico PE 410 SF può facilmente essere applicato con dispenser fischer FIS AC o fischer FIS DM C.


Applicazioni:

Ancorante chimico ad iniezione da utilizzarsi con:

  • Barre filettate FIS A
  • Bussole filettate internamente FIS E
  • Tasselli a rete FIS HK e a calza FIS HN


Per il fissaggio di:

  • Serramenti e infissi
  • Opere di carpenteria metallica leggera Opere di falegnameria
  • Impiantistica leggera (per es. antenne paraboliche)
  • Fai da te


Funzionamento:
  • PE SF è un ancorante chimico ad iniezione bicomponente a base poliestere.
  • Resina e induritore sono in due contenitori separati e non sono mescolati o attivati finché non avviene l’estrusione attraverso il miscelatore.
  • Prima di eseguire l’installazione eseguire la pulizia del foro secondo le indicazioni di seguito riportate.
  • Estrudere gli ancoranti chimici PE SF  senza bolle d’aria a partire dal fondo del foro.
  • La resina collega saldamente l’intera superficie dell’elemento di fissaggio con la parete del foro sigillando lo stesso.
  • I differenti formati delle cartucce sono di facile e veloce utilizzo con i pratici dispenser fischer.
  • Le cartucce parzialmente utilizzate possono essere riutilizzate semplicemente sostituendo il miscelatore.

Specifiche tecniche:
  • Stoccaggio: 15;
  • Contenuto: 300;
  • Lingue sulla cartuccia: I;
  • Miscelatori: 1;
  • Carichi: L;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962154306
  • Codice fischer: 518899

Produttore

Ancorante chimico PE 300 SF resina poliestere