Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00016877
Cod. Produttore
00016877
Cod. EAN
4006209168776

Informazioni di prodotto

FIS VS 150 C

Ancorante chimico a iniezione FIS V / FIS V-BOND
Resina full-hybrid ad alte prestazioni low-speed per fissaggi strutturali e riprese di getto

Materiali di supporto:

Certificato per ancoraggi in:

  • Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato e non fessurato
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone pieno in silicato di calcio
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
  • Blocco cavo in calcestruzzo normale
  • Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
  • Calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare)


Idoneo anche per:

  • Calcestruzzo C12/15
  • Legno lamellare


Vantaggi:
  • Da utilizzare con normale pistola per silicone
  • Rappresenta un sistema universale con affidabilità garantita per quasi tutti i campi di applicazione conosciuti.
  • Possiede numerose altre certificazioni, come ad esempio, ancoraggio in calcestruzzo fessurato e non fessurato, connessioni di barre di armatura post-installate.
  • Omologato per ancoraggio in muratura, adatto alla più estesa gamma di materiali presenti in edilizia
  • La formulazione ibrida con cemento Portland contenuto nell’ancorante, consente un’ottima resistenza a temperature fino a +120°C e un miglior comportamento in presenza di sostanze chimiche aggressive.
  • La gamma completa di accessori è pensata per assicurare flessibilità e versatilità applicativa.


Applicazioni:
  • Costruzioni di carpenterie metalliche
  • Costruzioni in legno
  • Balaustre
  • Facciate
  • Scale
  • Staffe in acciaio
  • Macchinari
  • Piloni
  • Tende da sole
  • Tettoie
  • Cancelli
  • Mensole
  • Tubazioni
  • Griglie
  • Antenne satellitari

Certificato per:

  • Riprese di getto
  • Fissaggio distanziato Thermax
  • Fissaggi di ritegno VBS 8


Funzionamento:
  • Resina a iniezione bicomponente ibrida. Per calcestruzzo, con barra filettata FIS A, è idonea per installazione passante e non passante, mentre, con bussola filettata internamente RG MI, per installazione solo non passante. Per muratura, con bussola filettata internamente FIS E, è idonea per installazione solo non passante.
  • Resina e induritore sono in due contenitori separati e non sono miscelati o attivati finché non avviene l’estrusione attraverso il miscelatore.
  • Di facile e veloce utilizzo.
  • Le cartucce parzialmente consumate possono essere riutilizzate semplicemente sostituendo il miscelatore.
  • La barra metallica viene inserita nel supporto ruotandola leggermente fino al raggiungimento della base del foro.
  • Per applicazioni in categoria di prestazione sismica C2 riempire con resina lo spazio anulare tra il gambo della barra e il foro dell’oggetto da fissare. Per un riempimento ottimale utilizzare l’opportuno Kit Dinamico Sismico FFD (opzionale)..

Specifiche tecniche:
  • Stoccaggio: 18;
  • Contenuto: 150;
  • Lingue sulla cartuccia: I;
  • Miscelatori: 2;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209168776
  • Codice fischer: 16877