Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00534171
Cod. Produttore
00534171
Cod. EAN
4048962231311

Informazioni di prodotto

FIF-CS 8/340

Fissaggio ad avvitamento FIF-CS 8
Il fissaggio ad avvitamento per materiali di sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS)

Materiali di supporto:
  • Classi materiale da costruzione A, B, C
  • Calcestruzzo
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone pieno in silicato di calcio
  • Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
  • Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito


Vantaggi:
  • La vite composita minimizza il ponte termico. In questo modo non compaiono tracce dei fissaggi sulla facciata.
  • Minor usura della punta e tempo di foratura grazie a una profondità di installazione minima di 35 mm nel supporto.
  • Il disco si adatta perfettamente all’isolamento grazie al suo spessore di solo 2,5 mm. Questo permette l’applicazione di strati di rasatura sottili.
  • Può essere combinato con i dischi di ritegno DT 90, DT 110 e DT 140 per materiali isolanti molto soffici.
  • Per spessori di materiali di isolamento fino a 340 mm.


Applicazioni:
  • Fissaggio di pannelli isolanti di sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) su calcestruzzo e muratura.
  • Installazione a filo superficie in materiali isolanti di sistemi compositi di isolamento termico (ETICS), per esempio polistirene e lana minerale


Funzionamento:
  • Il fissaggio è idoneo per installazione passante.
  • Installazione standard: avvitare la vite composita utilizzando un avvitatore.
  • Installazione a filo superficie: avvitare la vite composita montando su un avvitatore standard l’utensile di montaggio CS e i Bit CS.
  • Strati non portanti come l’adesivo o l’intonaco esistente sono inclusi nella lunghezza utile massima.
  • Per foratura in muratura forata si consiglia l’utilizzo della punta SDS Plus 8/100/400 (vedi pag. 633) dotata di placchetta al carburo affilata e attacco SDS Plus a geometria ottimizzata per la riduzione dell’impatto in caso di foratura a rotopercussione.

Specifiche tecniche:
  • Lunghezza utile max - tfix - [mm]: 350;
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 45;
  • Profondità di ancoraggio min - hnom (hv) - [mm]: 35;
  • Ø disco: 60;
  • Attacco utensile 2: T25;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 8;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 388;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962231311
  • Codice fischer: 534171