Fissaggio ad avvitamento FIF-CS 8
Il fissaggio ad avvitamento per materiali di sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS)
Materiali di supporto:
- Classi materiale da costruzione A, B, C
- Calcestruzzo
- Mattone pieno in laterizio
- Mattone pieno in silicato di calcio
- Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
- Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
Vantaggi:
- La vite composita minimizza il ponte termico. In questo modo non compaiono tracce dei fissaggi sulla facciata.
- Minor usura della punta e tempo di foratura grazie a una profondità di installazione minima di 35 mm nel supporto.
- Il disco si adatta perfettamente all’isolamento grazie al suo spessore di solo 2,5 mm. Questo permette l’applicazione di strati di rasatura sottili.
- Può essere combinato con i dischi di ritegno DT 90, DT 110 e DT 140 per materiali isolanti molto soffici.
- Per spessori di materiali di isolamento fino a 340 mm.
Applicazioni:
- Fissaggio di pannelli isolanti di sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) su calcestruzzo e muratura.
- Installazione a filo superficie in materiali isolanti di sistemi compositi di isolamento termico (ETICS), per esempio polistirene e lana minerale
Funzionamento:
- Il fissaggio è idoneo per installazione passante.
- Installazione standard: avvitare la vite composita utilizzando un avvitatore.
- Installazione a filo superficie: avvitare la vite composita montando su un avvitatore standard l’utensile di montaggio CS e i Bit CS.
- Strati non portanti come l’adesivo o l’intonaco esistente sono inclusi nella lunghezza utile massima.
- Per foratura in muratura forata si consiglia l’utilizzo della punta SDS Plus 8/100/400 (vedi pag. 633) dotata di placchetta al carburo affilata e attacco SDS Plus a geometria ottimizzata per la riduzione dell’impatto in caso di foratura a rotopercussione.
Specifiche tecniche:- Lunghezza utile max - tfix - [mm]: 230;
- Profondità foro min - h1 - [mm]: 45;
- Profondità di ancoraggio min - hnom (hv) - [mm]: 35;
- Ø disco: 60;
- Attacco utensile 2: T25;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 8;
- Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 268;
Riferimenti:- EAN: 4048962231250
- Codice fischer: 534165