› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt

Analizzatore di rete Serie 90 AM accessori modulari per protezione e misura impianti elettrici

Cod. Rexel GWGW96899
Cod. Produttore GW96899
Cod. EAN 8011564425132

Informazioni principali

  • Descrizione: Analizzatore di rete
  • Serie: 90 AM, Power
  • Funzioni: Protezione, comando, misura
  • Corrente nominale: 90 AM
  • Accessori modulari: Multipli disponibili
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Conformità: Direttive UE CE
  • Quantità consigliata: 2 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

Tipologia

Misurazione diretta

display

LCD

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

tipo di misurazione curve di carico

Frequenza di campionamento

50 Hz

campo di misura di frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

90 AM,POWER

Analizzatore di rete Serie 90 AM accessori modulari per protezione e misura impianti elettrici
€ 379,42 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info