Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KMEMI3P-Y2R0
Cod. Produttore
EMI3P-Y2R0
Cod. EAN
9010238043473

Informazioni di prodotto

ANALIZZATORE DI ENERGIA PER BOBINE ROGOWSKY
Descrizione del produttore: Il KMEMI3P-Y2R0 è un analizzatore di energia progettato specificamente per l'uso con bobine, offrendo prestazioni elevate e affidabilità. Questo strumento è essenziale per monitorare e ottimizzare i consumi energetici, garantendo una gestione efficiente delle risorse elettriche. Grazie alla sua costruzione robusta, è in grado di resistere a condizioni operative impegnative, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua interfaccia intuitiva permette un facile accesso alle informazioni energetiche, facilitando l'analisi e la diagnosi di eventuali anomalie. Con un design ergonomico e funzionale, l'analizzatore è facile da installare e utilizzare, offrendo una soluzione pratica per il monitoraggio dell'energia. Questo dispositivo rappresenta una scelta intelligente per chi cerca di migliorare l'efficienza energetica e ridurre i costi operativi.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

72 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

68 mm

profondità

72 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

Numero moduli DIN

4

numero di punti

7

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo di interfaccia/connessione

Modbus

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

con codice di blocco

Grado di protezione (NEMA)

1

frequenza

45 ... 65 Hz

velocità d'impulso

0,1 ... 100 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

160 ... 240 V

tensione nominale (Un) L-L

277 ... 415 V

Produttore

ANALIZZATORE DI ENERGIA PER BOBINE