Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-434-II
Cod. Produttore
FLUKE-434-II
Cod. EAN
0095969615532

Informazioni di prodotto

Fluke 434-II Analizzatore Power Quality, trifase 1000V AC/DC, 4 iFlex 6000A AC L=61cm

alimentazione elettrica

rete elettrica/accumulatore

memoria dei valori misurati

visualizzazione

digitale

interfaccia

potenza reattiva

misurazione armonica

numero di canali di ingresso tensione

4

numero di canali di ingresso corrente

4

misurazione della corrente

con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

1 V 1000 V