› Utensili › Strumenti di misura portatili › Misuratori di valori non elettrici

ANALIZZ. POWER QUALITY, CLASSE A, 4

Cod. Rexel FKFLUKE-435-II
Cod. Produttore FLUKE-435-II
Cod. EAN 0095969615563

Informazioni principali

Fluke 435-II Analizzatore Power Quality, trifase 1000V AC/DC, 4 iFlex 6000A AC L=61cm, Classe A

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

rete elettrica/accumulatore

memoria dei valori misurati

visualizzazione

digitale

interfaccia

potenza reattiva

misurazione armonica

numero di canali di ingresso tensione

4

numero di canali di ingresso corrente

4

misurazione della corrente

con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

1 V 1000 V

ANALIZZ. POWER QUALITY, CLASSE A, 4