Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1173M2025
Cod. Produttore
1173M2025
Cod. EAN
8051316041302

Informazioni di prodotto

AMPLIATORE, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO METRICO
Scopri l'amplificatore in poliamide CE1173M2025, un prodotto innovativo e resistente progettato per migliorare le prestazioni elettriche. Realizzato in poliamide di alta qualità, questo amplificatore è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua versatilità lo rende perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con una classificazione merceologica di 02, si distingue per la sua eccellente capacità di adattamento. Un elemento essenziale per chi cerca efficienza e durata. Descrizione del produttore: Scopri l'amplificatore in poliamide CE1173M2025, un prodotto innovativo e resistente progettato per migliorare le prestazioni elettriche. Realizzato in poliamide di alta qualità, questo amplificatore è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua versatilità lo rende perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con una classificazione merceologica di 02, si distingue per la sua eccellente capacità di adattamento. Un elemento essenziale per chi cerca efficienza e durata.

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

25

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

20

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Produttore

Amplificatore in poliamide PA6.6 passo metrico M20 per applicazioni industriali e commerciali