Prodotti /

Cod. Rexel
ONE3XZV512M
Cod. Produttore
E3XZV512M
Cod. EAN
4550431043283

Informazioni di prodotto

Amplificatore per fibra ottica con doppio display digitale e funzione smart tuning, progettato per ottimizzare le operazioni di installazione e garantire efficienza energetica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al doppio display digitale
  • Funzione smart tuning che riduce i tempi di configurazione
  • Cavo di collegamento da 2 metri per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie all’uscita singola ottimizzata
  • Affidabilità e precisione elevate per un funzionamento continuo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore per fibra ottica, doppio display digitale, funzione smart tuning, PNP, uscita singola, ingresso esterno, cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

visualizzazione

Digitale

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

Con funzione tempo

frequenza di commutazione

10000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

0,1 mA

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

ampiezza di emissione nominale

-8888 mm

materiale di rivestimento del cavo

PVC

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP50

numero AWG

26

Larghezza dell'amplificatore

10 mm

diametro del sensore

-8888 mm

Altezza dell'amplificatore

36,5 mm

Lunghezza dell'amplificatore

75 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V