Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SDSD03A/2
Cod. Produttore
1SDSD03A/2
Cod. EAN
8019108210510

Informazioni di prodotto

AMPEROMETRO 2 DIN
Amperometro da 2 moduli DIN caratterizzato da elevata precisione di classe 0,5. Progettato per il monitoraggio affidabile della corrente elettrica in impianti industriali e civili, garantisce misurazioni accurate e stabili. Il design compatto facilita l’installazione su guide DIN standard, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Questo strumento è ideale per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici, assicurando prestazioni sicure e durature. Descrizione del produttore: L'amperometro PY1SDSD03A/2 è uno strumento di precisione progettato per misurare correnti elettriche con una classe di precisione di 0.5000. Questo dispositivo si distingue per la sua configurazione a 2 DIN, rendendolo ideale per installazioni in quadri elettrici e applicazioni industriali. La sua costruzione robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'integrazione in spazi ristretti. Adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, l'amperometro offre prestazioni elevate e una lettura chiara, contribuendo a monitorare e gestire efficacemente i circuiti elettrici. Con un'attenzione particolare alla qualità dei materiali, questo strumento rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

larghezza

35 mm

Tipologia

Incasso

altezza

85 mm

classe di precisione

0,5

intervallo di misura

5 ... 999 A

Produttore

Amperometro precisione classe 0,5 2 moduli DIN per monitoraggio industriale e civile