Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96878
Cod. Produttore
GW96878
Cod. EAN
8011564133532

Informazioni di prodotto

AMPEROMETRO ANAL.ALIM. T.A. 5A 3M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

valore finale nominale della scala

5 A

collegamento del convertitore

classe di precisione

1.5

tipo di tensione

AC

esecuzione

barra DIN

adatto per installazione in serie

larghezza

54 mm

altezza

85 mm

larghezza in unità di suddivisione

3

sistema di misura

bobina mobile

max. deviazione della lancetta

90 °

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

AMPEROMETRO ANALOGICO ISERZIONE TRAMITE T.A - 5A - 3 MODULI