Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96873
Cod. Produttore
GW96873
Cod. EAN
8011564064737

Informazioni di prodotto

AMPEROMETRO ANAL. ALIM. DIR. 30A 3M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

valore finale nominale della scala

30 A

classe di precisione

1.5

tipo di tensione

AC

esecuzione

barra DIN

adatto per installazione in serie

larghezza

54 mm

altezza

85 mm

larghezza in unità di suddivisione

3

sistema di misura

bobina mobile

max. deviazione della lancetta

90 °

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

AMPEROMETRO ANALOGICO INSERZIONE DIRETTA - 30A - 3 MODULI