Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96871
Cod. Produttore
GW96871
Cod. EAN
8011564064713

Informazioni di prodotto

La Serie 90 AM offre soluzioni modulari avanzate per impianti elettrici, garantendo efficienza e versatilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a moduli standardizzati
  • Risparmio di tempo con accessori plug-and-play
  • Compatibilità con vari interruttori di protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e controllo degli impianti
  • Risparmio energetico tramite monitoraggio preciso
  • Affidabilità e durata nel tempo
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

valore finale nominale della scala

10 A

classe di precisione

1.5

tipo di tensione

AC

esecuzione

barra DIN

adatto per installazione in serie

larghezza

54 mm

altezza

85 mm

larghezza in unità di suddivisione

3

sistema di misura

bobina mobile

max. deviazione della lancetta

90 °

Serie

ACCESSORI MODULARI,POWER

Produttore

AMPEROMETRO ANALOGICO INSERZIONE DIRETTA - 10A - 3 MODULI