Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Kit Strumenti di Misura /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4560581
Cod. Produttore
4560581
Cod. EAN
0095969770903

Informazioni di prodotto

AMP-210-EUR Pinze amperometriche AC a TRMS, 600 A, ganasce 30mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: AMP210EUR PINZE AMP AC,TRMS, 600 A4560581 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000380 - Pinza amperometrica

tipo di corrente

AC

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Automatico

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

30 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

Misurazione della tensione, AC

Misurazione della tensione, DC

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

intervallo di misura corrente/AC

0,01 ... 600 A

Serie

AMP200

Produttore

AMP-210-EUR PINZE AMP AC,TRMS, 600