› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti

ALZATA PULPITO VIDEO 1000

DKC
Cod. Rexel S3R5APV1000
Cod. Produttore R5APV1000
Cod. EAN 8033603075979

Informazioni principali

  • Serie: S3R5APV
  • Grado protezione: IP55
  • Standard: EN 60529, NEMA 12
  • Materiale struttura: Acciaio 15/10
  • Porta posteriore: Acciaio 20/10
  • Porta anteriore: Acciaio zincato 20/10
  • Pannello cablaggio: Regolabile 25 mm
  • Verniciatura: RAL 7035 bucciato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. La struttura dell'alzata pulpito video è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. La porta posteriore è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7035 bucciato. La porta anteriore anch'essa realizzata in lamiera d'acciaio zincata sp. 20/10 è completa di aste di sostegno per l'arresto. Il pannello di cablaggio è regolabile in profondità a passo 25 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

445 mm

profondità

450 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

componenti del sistema del quadro

Parte superiore

Grado di protezione (NEMA)

12

ALZATA PULPITO VIDEO 1000