› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti

ALZATA PULPITO COMPONIBILE 800

DKC
Cod. Rexel S3R5APC800
Cod. Produttore R5APC800
Cod. EAN 8033603075931

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP 55
  • Standard: EN 60529
  • Conforme a: NEMA 12
  • Materiale struttura: Acciaio sp. 15/20
  • Verniciatura: RAL 7035 bucciato
  • Pannello cablaggio: Acciaio zincato sp. 20/10
  • Pannello regolabile: Profondità passo 25 mm
  • Serie: S3R5APC800

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. La struttura e il pannello posteriore (asportabile) dell'alzata pulpito componibile, sono realizzate in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. La porta anteriore anch'essa in lamiera d'acciaio è completa di aste di sostegno per l'arresto. Il pannello di cablaggio è realizzato in lamiera d'acciao zincata sp. 20/10, regolabile in profondità a passo 25 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

690 mm

profondità

380 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

componenti del sistema del quadro

Parte inferiore

Grado di protezione (NEMA)

12

ALZATA PULPITO COMPONIBILE 800