›

ALTOP.INC.SOFF. 6W BIANCO 4"

Cod. Rexel BHLBC3951/12
Cod. Produttore LBC3951/12

Informazioni principali

  • Potenza: 6 watt
  • Colore: bianco
  • Tipo: incasso soffitto
  • Uso: ambienti interni
  • Design: compatto e discreto
  • Suono: chiaro e bilanciato
  • Applicazione: diffusione sonora
  • Serie: BHLBC3951/12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Altoparlante incasso soffitto da 6 watt con finitura bianca, ideale per installazioni elettriche in ambienti interni. Progettato per offrire un'ottima qualità audio con un design discreto e compatto, si integra facilmente in qualsiasi contesto abitativo o professionale. La potenza di 6W garantisce un suono chiaro e bilanciato, perfetto per diffusione sonora e sistemi audio integrati. La colorazione bianca permette un inserimento armonioso nel soffitto senza alterare l’estetica degli spazi.
ALTOP.INC.SOFF. 6W BIANCO 4"