›

ALTOP. A TROMBA CIRC. 25W IP65

Cod. Rexel BHLBC3482/00
Cod. Produttore LBC3482/00

Informazioni principali

  • Potenza: 25 watt
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo: Altoparlante a tromba
  • Forma: Circolare
  • Uso: Esterni e industriale
  • Resistenza: Polvere e acqua
  • Serie: BHLBC3482/00
  • Applicazioni: Segnalazione acustica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Altoparlante a tromba circolare con potenza di 25 watt e grado di protezione IP65, ideale per installazioni in ambienti esterni o in condizioni di esposizione a polvere e acqua. Progettato per garantire un suono chiaro e potente, è una soluzione affidabile per applicazioni di comunicazione e segnalazione acustica in contesti industriali e civili. La sua struttura robusta assicura durata e resistenza nel tempo anche in condizioni ambientali difficili.
ALTOP. A TROMBA CIRC. 25W IP65