Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATS130N2D73LT
Cod. Produttore
ATS130N2D73LT
Cod. EAN
3606486007426

Informazioni di prodotto

Avviatore statico Altivar ATS130, 73A, da 200 a 480V CA, alimentazione di controllo 24V CC

Documentazione tecnica

Questo soft starter appartiene alla gamma ATS130 dell'avviatore Altivar , destinata ad avviare e arrestare motori asincroni da 200 a 480V. Con una corrente nominale di esercizio di 73 A in condizioni di funzionamento normali, alimenta i motori da 22 a 45 kW in base alla tensione di rete. Compatto, garantisce flessibilità meccanica ed elettrica nella progettazione dei quadri di comando. L'ATS130 non richiede manutenzione preventiva e consente una gestione ottimizzata del motore, in particolare in combinazione con l'interruttore automatico Tesys deca. È progettato con morsetti di alimentazione Everlink e morsetti di controllo a molla che evitano il restringimento annuale dei fili. Questo soft starter ha la stessa larghezza (55 mm) dell'interruttore automatico Tesys deca frame 3; consente la costruzione del soft starter ATS130. Le sue dimensioni sono 55 mm (larghezza) x 165 mm (profondità) x 179 mm (altezza) e pesa 1,26 kg. L'avviatore Altivar ATS130 è progettato per rispondere alle esigenze di pompe, ventole, compressori, trasportatori e altre macchine semplici. È conforme alla norma IEC/EN60947-4-1 e ha ricevuto le certificazioni CE, cULus, UKCA, CCC e RCM. È possibile aggiungere una ventola di raffreddamento per aumentare il numero di avviamenti all'ora. Gli avviatori ATS130 possono essere montati su una piastra posteriore o su una guida DIN, affiancati, e sono compatibili con un armadio profondo 200 mm. La gamma di avviatori graduali Altivar ATS130 non richiede manutenzione preventiva e aumenta l'efficienza operativa durante la progettazione, la produzione e la messa in servizio. Questa gamma è progettata per tenere conto delle esigenze ambientali oltre le direttive e i regolamenti attuali, in conformità con RoHS e REACH.

Serie

Altivar_Soft_Starter_ATS130

Produttore

ALTIVAR SOFT STARTER ATS130 80A