› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

AVVIATORE STATICO 410A 400V

Cod. Rexel TEATS48C41Q
Cod. Produttore ATS48C41Q
Cod. EAN 3389110982459

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 410A
  • Tensione nominale: 230-415V AC
  • Potenza motore standard: 220 kW @400V
  • Potenza motore delta: 315 kW @400V
  • Dimensioni: 400x670x300 mm
  • Peso: 51,4 kg
  • Certificazioni: CE, UL, CSA, DNV
  • Serie: Altivar Soft Starter 48

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'avviatore statico Altivar SoftStarter 48 è un controllore con 6 tiristori utilizzato per l'avvio e il rallentamento progressivi a coppia controllata di motori asincroni trifase. Offre funzioni di avvio e rallentamento progressivi, protezione macchina e motore e comunicazione con i sistemi di controllo. Può essere utilizzato con tensione nominale di alimentazione da 230V a 415V AC e con una corrente nominale fino a 410A. L'Altivar SoftStarter 48 con controllo di coppia consente di avviare senza sollecitazioni meccaniche e controllare senza problemi le transizioni idrauliche. La rampa di accelerazione consente di eseguire le regolazioni in modo rapido e semplice, indipendentemente dal carico. Se collegato all'alimentazione del motore, è adatto per motori con potenza nominale fino a 220 kW (a 400 V) per applicazioni standard e a 160 kW (a 400 V) per applicazioni complesse. Se collegato ai morsetti delta del motore, è adatto per motori con potenza nominale fino a 315 kW (a 400 V) per applicazioni standard e a 250 kW (a 400 V) per applicazioni complesse. Peso 51,4 kg; dimensioni: 400 mm di larghezza, 670 mm di altezza, 300 mm di profondità. Può essere utilizzato nelle applicazioni più comuni come macchine centrifughe, pompe, ventilatori, compressori e trasportatori, impiegati principalmente nel settore edile, alimentare e chimico. È conforme allo standard IEC/EN 60947-4-2 ed è certificato CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, GOST, CCC, NOM, SEPRO e TCF. L'Altivar SoftStarter 48 è collegato direttamente al bus Modbus tramite la porta del connettore RJ45. Può anche essere collegato a reti Ethernet, Fipio, Profibus DP e DeviceNet tramite un modulo (bridge o gateway) da ordinare a parte. È progettato per essere montato in posizione verticale (+/- 10 °), tramite i 4 fori di fissaggio. L'Altivar SoftStarter 48 offre alte prestazioni grazie al sistema di controllo di coppia (TCS) per avvio e decelerazione controllati, una facile integrazione nei quadri elettrici e nei sistemi di controllo. Gli avviatori assicurano un miglioramento continuo del funzionamento della macchina, riducendo lo stress meccanico o idraulico e limitando la perdita di energia e l'aumento della temperatura, oltre ad apportare molti altri vantaggi.

Caratteristiche tecniche

funzione

Una direzione di rotazione

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

410 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

110 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

220 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V

220 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V

315 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

protezione integrata contro il sovraccarico del motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

regolazione della coppia

Tensione d'esercizio nominale Ue

230 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 415 V

Serie

Altivar Soft Starter 48

AVVIATORE STATICO 410A 400V