Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFCE4U
Cod. Produttore
FCE4U
Cod. EAN
0074983008759

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 6.8" (172.7mm)
  • Larghezza: 17.6" (447mm)
  • Profondità: 16.8" (426.4mm)
  • Montaggio: Rack 19" EIA-310
  • Capacità: 12 FAP o cassette
  • Accesso: Cassetto estraibile e inclinabile
  • Gestione cavi: Integrata con controllo raggio curvatura
  • Serie: Opticom Rack Mount
Descrizione del produttore: The Panduit® Opticom® Rack Mount Fiber Enclosure ensures network reliability by housing, organizing, managing and protecting fiber optic cable, terminations, splices, connectors and patch cords. The FCE4U is black, made of steel and uses up to 12 FAP or FMP adapter panels in a 4 RU footprint for maximum patch field density. Fibers are easily accessible through a slide-out, tilt-down drawer, while rear cable management maintains proper slacking and spooling. 6.98"H x 17.60"W x 16.30"D (177.0mm x 447.0mm x 414.0mm)

Produttore

ALLOGGIA FINO A DODICI CASSETTE QUI