Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA9G3612
Cod. Produttore
LA9G3612
Cod. EAN
3606481916440

Informazioni di prodotto

Allargatore di fase 3P per contattore TeSys Giga LC1G265-500 45mm-70mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questi accessori sono kit di distanziatori per contattore TeSys Giga 265-500, collegamento 45 mm-70 mm. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 3 poli. Vengono avvitati ai morsetti del contattore per aumentare il passo tra i poli da 45 mm a 70 mm. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Tecnica di collegamento

Accessorio

Serie

TeSys Giga contactors

Produttore

Allargatore di fase 3P per contattore TeSys Giga LC1G265-500 45mm-70mm