Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Questi accessori sono kit di distanziatori per contattore TeSys Giga 115-225, collegamento 35 mm-45 mm. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 3 poli. Vengono avvitati ai morsetti del contattore per aumentare il passo tra i poli da 35 mm a 45 mm. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.