Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Questi accessori sono terminali di prolunga dritti per contattore TeSys Giga 400-500, collegamento di 50 mm di larghezza. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 3 poli. Vengono avvitati ai morsetti del contattore per aumentare il passo per poli di 50 mm di larghezza. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.