Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABLS1A48025
Cod. Produttore
ABLS1A48025
Cod. EAN
3606481500243

Informazioni di prodotto

Questo alimentatore Modicon ABL garantisce efficienza e affidabilità in applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN da 35 mm
  • Compatto e leggero per un montaggio rapido
  • LED frontale per controllo immediato della tensione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia a commutazione regolata
  • Protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Affidabilità certificata secondo standard internazionali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto appartiene alla linea Modicon ABL, una serie di alimentatori per uso industriale. Si tratta di un alimentatore a commutazione regolato. Presenta un ingresso nominale da 100 a 240 V CA e da 140 a 340 V CC, una corrente di uscita nominale di 2,5 A a 48 V CC e una potenza nominale di 120 W. Fornisce circuiti di controllo in applicazioni industriali. Questo alimentatore è dotato di una protezione contro il sovraccarico e il cortocircuito. Funziona da -25 a +70 °C e da 0 a 2000 metri o 5000 metri con declassamento. Misura 123,6 mm di altezza, 40 mm di larghezza e 117,6 mm di profondità. Pesa 0,55 kg. Si tratta di un alimentatore per uso industriale. È conforme alle certificazioni CE, CB Scheme, cULus Listed, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA, KC, alle norme IEC/EN 62368-1 e UL 508/CSA C22.2 No. 107.1. La linea di interruttori automatici miniaturizzati Acti9 iC60 è consigliata per la protezione di tale elemento. Il tipo di protezione è 13A, curva C. Sulla parte frontale è presente un LED che indica la presenza della tensione di uscita CC e un codice QR per accedere alla documentazione tecnica più recente. Si installa su una guida DIN da 35 mm. Apporta energia ai vostri sistemi automatizzati. Progettato con estrema compattezza per macchine e applicazioni semplici.

larghezza

40 mm

altezza

123,6 mm

profondità

117,6 mm

Altezza della parte incassata

123,6 mm

larghezza di montaggio

40 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

120 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Max. corrente d'uscita 1

2,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,5 A

1a tensione d'uscita

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Serie

Power supplies for industrial use / rail mounting

Produttore

Alimentatori switching, 100-240 V AC, 48 V 2.5 A, monofase, Ottimizzato