Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABLS1A24200
Cod. Produttore
ABLS1A24200
Cod. EAN
3606481500267

Informazioni di prodotto

Alimentatore ottimizzato per garantire affidabilità e prestazioni elevate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice su guida DIN da 35 mm
  • Compattezza che facilita il montaggio in spazi ridotti
  • Indicatore LED per verifica immediata della tensione di uscita
  • Accesso rapido alla documentazione tramite codice QR

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a tecnologia a commutazione regolata
  • Protezione integrata contro sovraccarico e cortocircuito
  • Funzionamento affidabile in ampio range di temperatura e altitudine

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto appartiene alla linea Modicon ABL, una serie di alimentatori per uso industriale. Si tratta di un alimentatore a commutazione regolato. Presenta un ingresso nominale da 100 a 240 V CA e da 140 a 340 V CC, una corrente di uscita nominale di 20 A a 24 V CC e una potenza nominale di 480 W. Fornisce circuiti di controllo in applicazioni industriali. Questo alimentatore è dotato di una protezione contro il sovraccarico e il cortocircuito. Funziona da -25 a +70 °C e da 0 a 2000 metri o 5000 metri con declassamento. Misura 123,6 mm di altezza, 85,5 mm di larghezza e 128,5 mm di profondità. Pesa 1,25 kg. Si tratta di un alimentatore per uso industriale. È conforme alle certificazioni CE, CB Scheme, cULus Listed, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA, KC, agli standard IEC/EN 62368-1, IEC/EN 61010-1/2 e UL/CSA61010-1/2. La linea di interruttori automatici miniaturizzati Acti9 iC60 è consigliata per la protezione di tale prodotto. Il tipo di protezione è 13A, curva C o 16A, curva B. Sulla parte frontale è presente un LED che indica la presenza della tensione di uscita CC e un codice QR per accedere alla documentazione tecnica più recente. Si installa su una guida DIN da 35 mm. Apporta energia ai vostri sistemi automatizzati. Progettato con estrema compattezza per macchine e applicazioni semplici.

larghezza

85,5 mm

altezza

123,6 mm

profondità

128,5 mm

Altezza della parte incassata

123,6 mm

larghezza di montaggio

85,5 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

480 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Max. corrente d'uscita 1

20 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

1a tensione d'uscita

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Serie

Power supplies for industrial use / rail mounting

Produttore

Alimentatori switching, 100-240 V AC, 24 V 20 A, monofase, Ottimizzato

€ 292,30 x 1 pz.